ISO 4762, γαλβ. χάλ. με παχιά μεμβρ. 10,9, αδραν.
ISO 4762, γαλβ. χάλ. με παχιά μεμβρ. 10,9, αδραν.
ΒΙΔΑ ALLEN ISO4762 10.9HS5 VZD 6X80
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M6 |
Μήκος (l1) | 80 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 10 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 6 mm |
Πρότυπα | ISO 4762 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10,9 |
Επιφάνεια | Γαλβανιζέ |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας | 192 h |
Τύπος κεφαλής | Με κυλινδρική κεφαλή |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική υποδοχή |
Εσωτερική οδήγηση (s1) | IS5 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφότυπος σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2) | 24 mm |
Κατηγορία προϊόντος | A |