Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

ISO 4762, γαλβ. χάλ. με παχιά μεμβρ. 10,9, αδραν.

ISO 4762, γαλβ. χάλ. με παχιά μεμβρ. 10,9, αδραν.
ΒΙΔΑ-ALLEN-ISO4762-10.9-HS5-(VZD)-M6X55

Αρ. είδους 415056 55
EAN 4058794053920

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
ISO 4762, γαλβ. χάλ. με παχιά μεμβρ. 10,9, αδραν.

Αρ. είδους 415056 55

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα
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
M6

Μήκος (l1)

55 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

10 mm

Ύψος κοπής (k1)

6 mm

Πρότυπα

ISO 4762

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10.9

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο με παχύ στρώμα αδρανοποίησης

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

192 h

Τύπος κεφαλής

Κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS5

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2)

24 mm

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή