Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

ISO 10642, γαλβαν. χάλυβας 010,9, πλήρες σπείρωμα

ISO 10642, γαλβαν. χάλυβας 010,9, πλήρες σπείρωμα
ΒΙΔΑ-ISO10642-010.9-HS4-A2K-M6X40/36

Αρ. είδους 51080640
EAN 4046777099799

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
ISO 10642, γαλβαν. χάλυβας 010,9, πλήρες σπείρωμα

Αρ. είδους 51080640

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
M6

Μήκος (l1)

40 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

13,44 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,72 mm

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS4

Πρότυπα

ISO 10642

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

010.9

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή