INVERTER ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TIG 200LCD AC/DC
Inverter μηχανήμ. συγκόλ. TIG 200 AC/ DC, LCD
ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛ. TIG AC/DC-LCD-10-200A
Αρ. είδους 5952380211
EAN 4099618366741
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Επαφή και ανάφλεξη υψηλής συχνότητας
Η ανάφλεξη υψηλής συχνότητας εξασφαλίζει καλύτερο θερμικό έλεγχο του τήγματος στο σημείο συγκόλλησης, αυξάνει τη διείσδυση και την ταχύτητα της συγκόλλησης και παρέχει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, υποστηρίζει ρύθμιση με χειριστήριο ελεγχόμενο με το πόδι για βελτιωμένες δυνατότητες ελέγχου
Διεπαφή με οθόνη LCD
Απλή πλοήγηση για γρήγορη και εύκολη ρύθμιση μέσω προκαθορισμένων παραμέτρων και τιμών που επιλέγονται από τη μνήμη
Ενσωματωμένη θερμική προστασία
Εμποδίζει τη λειτουργία του μηχανήματος σε περίπτωση υπέρβασης της ασφαλούς ζώνης θερμοκρασιών του
Ενεργοποίηση ανεμιστήρα κατ' απαίτηση
Μειώνει τον θόρυβο, τη χρήση ενέργειας και τους ρύπους
Δυνατότητα εξόδου AC/DC
Επιτρέπει την εκτέλεση συγκολλήσεων σε διάφορα μέταλλα, όπως αλουμίνιο, χάλυβας και τιτάνιο, οπότε μπορεί να χρησιμοποιείται σε μεγάλη γκάμα έργων. Καθώς είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις με ρεύμα AC (ιδανική για αλουμίνιο και μαγνήσιο) και για συγκολλήσεις με ρεύμα DC (ιδανική για χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα και χαλκό), η χρησιμότητά του είναι αυξημένη.
Πολλές λειτουργίες
Μηχάνημα συγκόλλησης "3 σε 1" με δυνατότητα συγκολλήσεων με ηλεκτρόδιο / συγκολλήσεων TIG με ρεύμα AC/DC / παλμικών συγκολλήσεων TIG, το οποίο καλύπτει τις ποικίλες ανάγκες συγκόλλησης των επαγγελματιών.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V |
Ηλεκτρόδια ηλεκτροσυγκόλλησης | 1,0 - 3,2 mm |
Ράβδοι συγκόλλησης TIG με δυνατότητα συγκόλλησης | 1,0 - 3,2 mm |
Ελάχ./Μέγ. ρεύμα ηλεκτροδίου συγκόλλησης | 10-160 A |
Ελάχ./Μέγ. ρεύμα συγκόλλησης TIG | 10-200 A |
Χρόνος ενεργοποίησης με μέγ. ρεύμα (40°C) | 20 % |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 24,000 kg |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 21 |
Ύψος | 450 mm |
Πλάτος | 220 mm |
Μήκος | 450 mm |
Πάχος υλικού συγκόλλησης | Αλουμίνιο 1 - 5 mm |
ERTHCBL-W.EARTHCLAMP
SP-GASHOSE-BLUE-4M