Ergopower Dual 25 W
Ασύρματο φως εργασίας LED Ergopower Dual 25 W
ΛΑΜΠΑ ΕΡΓ.ΕΠΑΝΑΦΟΡΤ. LED DUAL 25W-2500LM
Αρ. είδους 0981509125
EAN 4061975622464
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Η λάμπα φορτίζεται από πρίζα σε τοίχο ή μέσα στο όχημα.
Χάρη στο ανεξάρτητο σύστημα διαχείρισης μπαταρίας, η λάμπα μπορεί να χρησιμοποιείται ενώ είναι συνδεδεμένο το καλώδιο φόρτισης και ταυτόχρονα με τη φόρτιση = διπλή χρήση.
Ιδιότητες:
- LED SMD
- Δύο επίπεδα φωτισμού: 2.500 lm και 1.000 lm
- Με ένδειξη απομένουσας χωρητικότητας/κατάστασης φόρτισης
- Βάση με οπές στερέωσης για τοποθέτηση σε τοίχο ή σε τρίποδο
- Στα περιεχόμενα κατά την παράδοση περιλαμβάνεται καλώδιο φόρτισης H07RN-F 3 m (καλώδιο σύνδεσης σε πρίζα) και φορτιστής αυτοκινήτου 12/24 V
- Καλώδιο σύνδεσης σε πρίζα με αυτοασφαλιζόμενη σύνδεση
Μπαταρία ιόντων λιθίου 7,2 V 7800 mAh
Φύλλα δεδομένων(X)
Ελάχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | 80 |
Ελάχ./Μέγ. φωτεινή ροή | 1000 / 2500 lm |
Θερμοκρασία χρώματος | 6000 K |
Ελάχ./Μέγ. φωτεινή περίοδος | 2,5-6 h |
Αντοχή σε κρούση | IK08 |
Τύπος προστασίας IP, λυχνία | IP 65 |
Ονομαστική τάση | 8,4 V/DC |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 7800 mAh |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Li-lon |
Κατηγορία προστασίας λάμπας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz |
Ονομαστική ισχύς | 25 W |
Τύπος καλωδίου | H07RN-F2x1,0 mm² |
Τύπος σύνδεσης | Τάπα ασφαλείας |
Μήκος καλωδίου ρεύματος | 3 m |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας | -10 to 35 °C |
Πλάτος x ύψος x βάθος | 218 x 287 x 108 mm |
Τύπος βύσματος | F, E |
Υλικό | Αλουμίνιο |