Εξαγωνικό μπουλόνι με φλάντζα EN 1665, χάλυβας 10.9, με ψευδάργυρο-νικέλιο, ασημί (ZNSHL)
EN 1665, χάλυβας 10.9, με ψευδάργυρο νικέλιο
ΒΙΔΑ-ΕΞ-ΦΛ-EN1665-10.9-(ZNSHL)-M6X40
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τα συνδετικά στοιχεία με επιψευδαργύρωση και ασημί επικάλυψη ψευδαργύρου-νικελίου (ZNSHL) χωρίς χρώμιο (VI) είναι κατάλληλα για εφαρμογές με μεγάλο κίνδυνο διάβρωσης. Η επικάλυψη αποτελείται από ένα στρώμα κράματος ψευδαργύρου-νικελίου και ένα στεγανοποιητικό στρώμα κάλυψης (πάνω στρώμα με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης)
Αντοχή στη διάβρωση:
- Διάμετρος ≥ M2 - 360 h*
- Διάμετρος ≥ M4 - 600 h*
- Διάμετρος ≥ M10 - 720 h*
Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS
Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:
- Η αντοχή στη διάβρωση είναι περίπου 720 ώρες έναντι της διάβρωσης του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227- NSS
- Δεν περιέχει χρώμιο (VI)
- Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09-0,14 μ χάρη στο πάνω στρώμα με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης
- Θερμική αντοχή έως 120 °C
- Ομοιόμορφη κατανομή της επικάλυψης
- Λειτουργικό και διακοσμητικό
Το πρότυπο ISO EN 1665 αντικαθιστά το DIN 6921 | Υπάρχουν λίγες περιορισμένες ομοιότητες | Ορισμένα ύψη κεφαλών έχουν αλλάξει | Η διάμετρος των φλαντζών είναι αμετάβλητη | Το πλάτος από πλευρά σε πλευρά άλλαξε για τα μεγέθη M10, M12, M14 και M16, M20 | Η αντοχή 12.9 παραλείφθηκε | Το λεπτό σπείρωμα παραλείφθηκε.
Φύλλα δεδομένων(X)
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M6 |
Μήκος (l1) | 40 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dc) | 14.2 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 6.6 mm |
Πρότυπα | EN 1665 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10,9 |
Επιφάνεια | Ψευδάργυρος-νικέλιο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας | 600 h |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή με φλάντζα |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | SW10 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 1 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 18 mm |
Κατηγορία προϊόντος | A |