Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

E5 PRO S – Οξική σιλικόνη για είδη υγιεινής

E5 PRO S – Οξική σιλικόνη για είδη υγιεινής
ΟΞΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ PROFESS.ΛΕΥΚΗ 310ML

Αρ. είδους 089284632

EAN 4053479292595

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
E5 PRO S – Οξική σιλικόνη για είδη υγιεινής

Αρ. είδους 089284632
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
  • Ανθεκτική στη γήρανση, τις καιρικές συνθήκες και την ακτινοβολία UV

  • Συμβατή με βαφές, ελέγξτε πριν από τη χρήση

  • Η έγχρωμη έκδοση είναι ανθεκτική στην άσφαλτο

  • Υπάρχει πιθανότητα ελαφρού αποχρωματισμού σε ορισμένες εφαρμογές
Ανακοίνωση

Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν μόνο προτάσεις βάσει της εμπειρίας μας. Απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές.

Περιοχή εφαρμογής

Για αρμούς σύνδεσης, συστολής και στεγανοποίησης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως συνδέσεις τοίχων ή δαπέδων. Κατάλληλη επίσης για υαλοπίνακες και εφαρμογές ειδών υγιεινής καθώς και για ψυχρά κλίματα.

Οδηγίες

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και να αντέχει το φορτίο. Σημειώστε τις διαστάσεις του αρμού, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων. Ασταρώστε τους αρμούς με υλικό πλήρωσης PE, κωδικός αριθμός 0875...

Περιεχόμενα

310 ml

Χημική βάση

Οξικό

Χρώμα

Λευκό

Συνεχής απορρόφηση κίνησης

25 %

Σκληρότητα Shore A

18

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 40 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 100 °C

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

20 min

Συνθήκες για το χρόνο σχηματισμού φλοιού

στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης

250 %

Μυκητοκτόνες ιδιότητες

Ναι

Κατηγορία δομικών υλικών

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

18 Month

Πυκνότητα/συνθήκες

0,98 g/cm³ / στους 23°C, σχετική υγρασία 50%

Πυκνότητα

0,98 g/cm³

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες