E5 PRO – Οξική σιλικόνη
E5 PRO S – Οξική σιλικόνη
ΟΞΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ PROFESS.ΔΙΑΦΑΝΗ 310ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ανθεκτική στη γήρανση, τις καιρικές συνθήκες και την ακτινοβολία UV
- Συμβατή με βαφές, ελέγξτε πριν από τη χρήση
- Η έγχρωμη έκδοση είναι ανθεκτική στην άσφαλτο
- Υπάρχει πιθανότητα ελαφρού αποχρωματισμού σε ορισμένες εφαρμογές
Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν μόνο προτάσεις βάσει της εμπειρίας μας. Απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για αρμούς σύνδεσης, συστολής και στεγανοποίησης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως συνδέσεις τοίχων ή δαπέδων. Για στεγανοποίηση αρμών διαστολής υαλοπινάκων και παραθύρων. Στεγανοποίηση αρμών μεταξύ μονάδων υαλοπινάκων και φερόντων στοιχείων (κασώματα, δοκοί, στύλοι). Κατάλληλη για ψυχρά κλίματα.
Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και να αντέχει το φορτίο. Σημειώστε το μέγεθος του αρμού. Ασταρώστε τους αρμούς με υλικό πλήρωσης, κωδικός αριθμός 0875... Εφαρμόστε αστάρι σιλικόνης, κωδικός αριθμός 0892 170, στα πορώδη υποστρώματα. Προτού σχηματιστεί μεμβράνη, εξομαλύνετε με υλικό εξομάλυνσης στεγανοποιήσεων, κωδικός αριθμός 08933/0893 003.
Περιεχόμενα | 310 ml |
Χημική βάση | Οξικό |
Χρώμα | Διαφανές |
Συνεχής απορρόφηση κίνησης | 25 % |
Σκληρότητα Shore A | 18 |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 40 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 40 to 100 °C |
Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης/συνθήκες | 2 mm/d / 23°C και σχετική υγρασία 50% |
Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού | 20 min |
Συνθήκες για το χρόνο σχηματισμού φλοιού | στους 23°C και σχετική υγρασία 50% |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητας πλήρους πήξης/συνθήκες | 2-3 mm/d / 23°C και σχετική υγρασία 50% |
Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης | 250 % |
Μυκητοκτόνες ιδιότητες | Όχι |
Κατηγορία δομικών υλικών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 12 Month |
Πυκνότητα/συνθήκες | 1,01 g/cm³ / στους 23°C, σχετική υγρασία 50% |
Πυκνότητα | 1,01 g/cm³ |
Βιωσιμότητα | Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |