Dynapro Tipmatic, οδηγός πάτου συρταριού πλήρους προέκτασης, 60 kg για πάνελ συρταριών χωρίς λαβές
ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΤΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ DYNAPRO TIPMATIC
Αρ. είδους F130117534
EAN 9003012788899
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ενσωματωμένο στοιχείο Tipmatic
- Δεν απαιτούνται πρόσθετες εργασίες τοποθέτησης ή επιπλέον χώρος
- Για να ανοίξετε το πάνελ, πιέστε το μεσαίο τρίτο τμήμα του
Ακριβής ρύθμιση του μπροστινού διάκενου
- Ρύθμιση και στις δύο πλευρές έως 6 mm (εργοστασιακά προεπιλεγμένη: 4,5 mm)
Προαιρετική δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης μηχανισμού συγχρονισμού
- Για άνοιγμα, πιέστε απλώς ελαφρά σε οποιοδήποτε σημείο του μπροστινού πάνελ
Εξαιρετικά ομαλή λειτουργία, χωρίς χτύπημα στη μέση της διαδρομής
- Πλήρως συγχρονισμένοι φορείς ολίσθησης
Κινείται ανάλαφρα με ακρίβεια
- Ανθεκτικά στην τριβή πλαστικά ράουλα
Υψηλός βαθμός πλευρικής ευστάθειας
- Πλατιές ράγες συρταριού
Ο κατάλληλος σύνδεσμος ασφάλισης και ο προσαρμογέας ρύθμισης επιτρέπουν ρύθμιση σε τρεις ή δύο διαστάσεις.
Το απαραίτητο μπροστινό διάκενο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως, για παράδειγμα, από το πλάτος, το ύψος και την αντοχή του καλύμματος. Συνεπώς, συνιστούμε την κατασκευή ενός δείγματος στοπ.
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστικό μήκος (NL) | 700 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 50 kg |
Σύστημα ανοίγματος/κλεισίματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος απόσπασης | Πλήρης προέκταση |
| Υπόμνημα | |||||
| HV | Ρύθμιση ύψους | LWK | Καθαρό πλάτος του ντουλαπιού | NV | Ρύθμιση κλίσης |
| KV | Μπροστινό άκρο ντουλαπιού | LWS | Καθαρό πλάτος συρταριού | SKL | Μήκος συρταριού |
| NL | Ονομαστικό μήκος | MET | Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης | SV | Πλευρική ρύθμιση |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!
