Dynapro Tipmatic, οδηγός πάτου συρταριού πλήρους προέκτασης, 40 kg για πάνελ συρταριών χωρίς λαβές
Dynapro Tipmatic, πλήρης έκταση, 40 kg
ΟΔΗΓΟΣ DYNAPRO TIPMATIC 500MM-40KG
Αρ. είδους F130117467
EAN 9003012788820
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ενσωματωμένο στοιχείο Tipmatic
- Δεν απαιτούνται πρόσθετες δαπάνες συναρμολόγησης και δεν υπάρχουν απαιτήσεις χώρου
- Άνοιγμα μέσω πίεσης στο κεντρικό τρίτο του καλύμματος
Ακριβής ρύθμιση του μπροστινού διάκενου
Ρύθμιση σε κάθε πλευρά στα 6 mm (εργοστασιακή ρύθμιση 4,5 mm)
Προαιρετική δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης μηχανισμού συγχρονισμού
Για άνοιγμα, απλώς πιέστε ελαφρά σε οποιοδήποτε σημείο του μπροστινού πάνελ
Αθόρυβη λειτουργία, χωρίς τριβή
χάρη στους πλήρως συγχρονισμένους οδηγούς
Ευχρηστία και ακρίβεια απόδοσης
χάρη στα ανθεκτικά στην τριβή πλαστικά ράουλα
Υψηλή πλευρική ευστάθεια
χάρη στις πλατιές ράγες-οδηγούς
Ο κατάλληλος σύνδεσμος ασφάλισης και ο προσαρμογέας ρύθμισης επιτρέπουν ρύθμιση σε τρεις ή δύο διαστάσεις.
Το απαραίτητο μπροστινό διάκενο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, π.χ. από το πλάτος, το ύψος και την αντοχή του καλύμματος. Συνεπώς, συνιστούμε την κατασκευή ενός δείγματος στοπ.
Οι διαστάσεις μπορεί να αλλάξουν. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστικό μήκος (NL) | 500 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 40 kg |
Σύστημα ανοίγματος/κλεισίματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος απόσπασης | Πλήρης προέκταση |
| Υπόμνημα | |||||
| HV | Ρύθμιση ύψους | LWK | Καθαρό πλάτος του ντουλαπιού | NV | Ρύθμιση κλίσης |
| KV | Μπροστινό άκρο ντουλαπιού | LWS | Καθαρό πλάτος συρταριού | SKL | Μήκος συρταριού |
| NL | Ονομαστικό μήκος | MET | Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης | SV | Πλευρική ρύθμιση |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!