Dynamoov με μαλακό κλείσιμο, οδηγός πάτου συρταριού πλήρους προέκτασης με ενσωματωμένο σύστημα μαλακού κλεισίματος
Πλήρες άνοιγμα, Dynamoov, απαλό κλείσιμο, με υγρό
ΣΕΤ ΚΡΥΦ.ΟΔΗΓΟΣ DYNAMΟOV 30KG SCL 450MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κινείται ανάλαφρα και με ακρίβεια χάρη στα πλαστικά ράουλα που αντέχουν στη φθορά λόγω τριβής
- Υψηλή πλευρική ευστάθεια χάρη στις πλατιές ράγες-οδηγούς
- Ελάχιστες δυνάμεις έλξης, κατάλληλο επίσης για μικρά συρτάρια
- Στενό προφίλ συνδέσμου χάρη στο ενσωματωμένο μπροστινό υποστήριγμα
Ο σύνδεσμος ασφάλισης επιτρέπει τη ρύθμιση του ύψους κατά +3,5 mm.
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστικό μήκος (NL) | 450 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 30 kg |
Σύστημα ανοίγματος/κλεισίματος | Απαλό κλείσιμο |
Τύπος απόσπασης | Πλήρης προέκταση |
| Υπόμνημα | |
| HV | Ρύθμιση ύψους |
| KV | Μπροστινό άκρο ντουλαπιού |
| LWK | Καθαρό πλάτος του ντουλαπιού |
| LWS | Καθαρό πλάτος συρταριού |
| NL | Ονομαστικό μήκος |
| SKL | Μήκος συρταριού |
| MET | Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!