Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Dynamoov με μαλακό κλείσιμο, οδηγός πάτου συρταριού πλήρους προέκτασης Με ενσωματωμένο σύστημα μαλακού κλεισίματος

Πλήρες άνοιγμα, Dynamoov, απαλό κλείσιμο, με υγρό
ΣΕΤ ΚΡΥΦ.ΟΔΗΓΟΣ DYNAMΟOV 30KG SCL 350MM
GRASS

Αρ. είδους F130107768
EAN 9003012751817

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Κινείται ανάλαφρα και με ακρίβεια χάρη στα πλαστικά ράουλα που αντέχουν στη φθορά λόγω τριβής

  • Υψηλή πλευρική ευστάθεια χάρη στις πλατιές ράγες-οδηγούς

  • Ελάχιστες δυνάμεις έλξης, κατάλληλο επίσης για μικρά συρτάρια

  • Στενό προφίλ συνδέσμου χάρη στο ενσωματωμένο μπροστινό υποστήριγμα
Ανακοίνωση

Ο σύνδεσμος ασφάλισης επιτρέπει τη ρύθμιση του ύψους κατά +3,5 mm.

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστικό μήκος (NL)

350 mm

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

30 kg

Σύστημα ανοίγματος/κλεισίματος

Απαλό κλείσιμο

Τύπος απόσπασης

Πλήρης προέκταση

Υπόμνημα
HV Ρύθμιση ύψους
KV Μπροστινό άκρο ντουλαπιού
LWK Καθαρό πλάτος του ντουλαπιού
LWS Καθαρό πλάτος συρταριού
NL Ονομαστικό μήκος
SKL Μήκος συρταριού
MET Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης
Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κουμπωτός σύνδεσμος 1D για Dynamoov

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ DYNAMOOV 1D

GRASS
Νέος κουμπωτός σύνδεσμος για όλα τα Dynamoov πλήρους έκτασης με βελτιωένη ρύθμιση ύψους
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες