Dynamoov με μαλακό κλείσιμο, οδηγός πάτου συρταριού πλήρους προέκτασης Με ενσωματωμένο σύστημα μαλακού κλεισίματος
Πλήρες άνοιγμα, Dynamoov, απαλό κλείσιμο, με υγρό
ΔΕΞΙΟΣ ΚΡΥΦ.ΟΔΗΓΟΣ DYNAMOOV 30KG 500MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κινείται ανάλαφρα και με ακρίβεια χάρη στα πλαστικά ράουλα που αντέχουν στη φθορά λόγω τριβής
- Υψηλή πλευρική ευστάθεια χάρη στις πλατιές ράγες-οδηγούς
- Ελάχιστες δυνάμεις έλξης, κατάλληλο επίσης για μικρά συρτάρια
- Στενό προφίλ συνδέσμου χάρη στο ενσωματωμένο μπροστινό υποστήριγμα
Ο σύνδεσμος ασφάλισης επιτρέπει τη ρύθμιση του ύψους κατά +3,5 mm.

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστικό μήκος (NL) | 500 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 30 kg |
Σύστημα ανοίγματος/κλεισίματος | Απαλό κλείσιμο |
Τύπος απόσπασης | Πλήρης προέκταση |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!