Dynamoov, οδηγός πάτου συρταριού πλήρους προέκτασης, 30 kg Για πάνελ συρταριών χωρίς λαβές
Dynamoov Tipmatic πλήρους έκτασης
ΟΔΗΓΟΣ DYNAMOOVE 400MM DIPMATIC
GRASS
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επακριβής ρύθμιση του μπροστινού διάκενου, ρύθμιση σε κάθε πλευρά έως 6 mm (εργοστασιακή ρύθμιση 4,5 mm)
- Κινείται ανάλαφρα και με ακρίβεια χάρη στα πλαστικά ράουλα που αντέχουν στη φθορά λόγω τριβής
- Υψηλή πλευρική ευστάθεια χάρη στις πλατιές ράγες-οδηγούς
Ενσωματωμένο στοιχείο Tipmatic
- Δεν απαιτούνται πρόσθετες εργασίες εγκατάστασης ή επιπλέον χώρος
- Για να ανοίξετε το πάνελ, πιέστε το μεσαίο τρίτο τμήμα του
Το απαραίτητο μπροστινό διάκενο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως, για παράδειγμα, το πλάτος, το ύψος και η αντοχή του καλύμματος. Συνεπώς, συνιστούμε την κατασκευή ενός δείγματος στοπ.
Για πλάτος ντουλαπιού μεγαλύτερο από 700 mm, συνιστούμε τη χρήση του οδηγού πάτου συρταριού πλήρους έκτασης Dynapro Tipmatic για 40 kg ή 60 kg με ράβδο συγχρονισμού.
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Ονομαστικό μήκος (NL) | 400 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 30 kg |
Σύστημα ανοίγματος/κλεισίματος | Tipmatic |
Τύπος απόσπασης | Πλήρης προέκταση |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!