Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Dynamoov, οδηγός πάτου συρταριού πλήρους προέκτασης, 30 kg Για πάνελ συρταριών χωρίς λαβές

Dynamoov Tipmatic πλήρους έκτασης
ΚΡΥΦ.ΟΔΗΓΟΣ DYNAMOOV 30KG TIPM 550MM

Αρ. είδους F130101125
EAN 9003012789346

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Dynamoov, οδηγός πάτου συρταριού πλήρους προέκτασης, 30 kg Για πάνελ συρταριών χωρίς λαβές

Αρ. είδους F130101125
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
  • Επακριβής ρύθμιση του μπροστινού διάκενου, ρύθμιση σε κάθε πλευρά έως 6 mm (εργοστασιακή ρύθμιση 4,5 mm)

  • Κινείται ανάλαφρα και με ακρίβεια χάρη στα πλαστικά ράουλα που αντέχουν στη φθορά λόγω τριβής

  • Υψηλή πλευρική ευστάθεια χάρη στις πλατιές ράγες-οδηγούς


Ενσωματωμένο στοιχείο Tipmatic


  • Δεν απαιτούνται πρόσθετες εργασίες εγκατάστασης ή επιπλέον χώρος

  • Για να ανοίξετε το πάνελ, πιέστε το μεσαίο τρίτο τμήμα του
Ανακοίνωση

Το απαραίτητο μπροστινό διάκενο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως, για παράδειγμα, το πλάτος, το ύψος και η αντοχή του καλύμματος. Συνεπώς, συνιστούμε την κατασκευή ενός δείγματος στοπ.


Για πλάτος ντουλαπιού μεγαλύτερο από 700 mm, συνιστούμε τη χρήση του οδηγού πάτου συρταριού πλήρους έκτασης Dynapro Tipmatic για 40 kg ή 60 kg με ράβδο συγχρονισμού.

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστικό μήκος (NL)

550 mm

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

30 kg

Σύστημα ανοίγματος/κλεισίματος

Tipmatic

Τύπος απόσπασης

Πλήρης προέκταση

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κουμπωτός σύνδεσμος 1D για Dynamoov

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ DYNAMOOV 1D

Νέος κουμπωτός σύνδεσμος για όλα τα Dynamoov πλήρους έκτασης με βελτιωένη ρύθμιση ύψους
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες