DWD XP με μαλακό κλείσιμο, οδηγός πλήρους προέκτασης Με ενσωματωμένο σύστημα μαλακού κλεισίματος
Πλήρες άνοιγμα με μαλακό κλείσιμο DWD XP
ΟΔΗΓΟΣ DWD DYNAMIC-XP 40KG 275MM
DWD-XP

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αθόρυβη λειτουργία, χωρίς τριβή
Πλήρως συγχρονισμένοι οδηγοί
Υψηλή πλευρική ευστάθεια, ελάχιστες τιμές μείωσης
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστικό μήκος | 275 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 40 kg |
Τύπος απόσπασης | Πλήρης προέκταση |
Σύστημα ανοίγματος/κλεισίματος | Απαλό κλείσιμο |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Σχεδίαση | Συσκευασμένα σε ζεύγη |