Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

DIN 961, απλός χάλυβας 10,9, λεπτό σπείρωμα

DIN 961, απλός χάλυβας 10,9, λεπτό σπείρωμα
ΒΙΔΑ-ΕΞ-DIN961-10.9-WS36-M24X1,5X60

Αρ. είδους 006762560
EAN 4045727889428
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1)

M24 x 1,5

Μήκος (l1)

60 mm

Ύψος κοπής (k1)

15 mm

Πρότυπα

DIN 961

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10.9

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - Δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS36

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1.5 mm

Μορφή σπειρώματος

Σπείρωμα λεπτού βήματος

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Σχεδίαση

0 - Δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - Δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή

0 - Δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - Δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - Δεν εφαρμόζεται