Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, σχήμα F, κεφαλή με εσοχή DIN 7981, ανοξείδωτος χάλυβας Α2, απλός, πομπέ κεφαλή PH, σχήμα F
DIN 7981 ανοξ. χάλυβας A2, πομπέ κεφαλή H, σχήμα F
ΛΑΜ/ΔΑ ΠΟΜΠΕ-DIN7981-F-H2-A2-4,8X9,5
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Γυμνό |
Μορφή | F |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,8 mm |
Μήκος (l1) | 9,5 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 9,5 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,55 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
DIN | 7981 |
Τύπος κεφαλής | Πλατιά κεφαλή |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Πρότυπα | DIN 7981 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | F |