Εξαγωνικό παξιμάδι με φλάντζα και τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο) DIN 6926, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
DIN 6926, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΑΣΦΑΛ ΦΛΑΝΤΖ-DIN6926-8-A2K-M8
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 6926 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1663. Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες (Τα παξιμάδια με λεπτό σπείρωμα συμπεριλαμβάνονται στο DIN EN 1666 | Το ύψος των παξιμαδιών άλλαξε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για το μέγεθος M10 άλλαξε από 15 mm σε 16 mm | Η κατηγορία αντοχής 12 καταργήθηκε), (Τα παξιμάδια με τυπικό σπείρωμα συμπεριλαμβάνονται στο DIN EN 1663 | Το ύψος των παξιμαδιών άλλαξε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για το μέγεθος M10 άλλαξε από 15 mm σε 16 mm | Η κατηγορία αντοχής 12 καταργήθηκε | Προστέθηκε η κατηγορία αντοχής 6).
Φύλλα δεδομένων(X)
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M8 |
Ύψος (h1) | 11,1 mm |
Διάμετρος φλάντζας (dc) | 17,9 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS13 |
Πρότυπα | DIN 6926 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 8 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |