Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

DIN 6798, απλός ορείχαλκος AZ

DIN 6798, απλός ορείχαλκος AZ
ΡΟΔΕΛΑ-ΑΣΦ-DIN6798-A-BRONZE-8,4

Αρ. είδους 04290984
EAN 4062855114680

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M8

Εσωτερική διάμετρος (d1)

8.62 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

15 mm

Ύψος (h1)

2.4 mm

Πάχος (s1)

2.4 mm

Υλικό

Μπρούντζος

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

A

Σχεδίαση

Με εξωτερική οδόντωση

DIN

6798

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες