Εξαγωνική βίδα σύσφιγξης με πείρο με μακρύ σπείρωμα DIN 609, χάλυβας 8.8, απλός
DIN 609, απλός χάλυβας 8.8
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓ-DIN609-8.8-WS24-M16-K6X60
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Για απορρόφηση των πλευρικών δυνάμεων
μέσω της βιδωτής σύνδεσης ή για τη στερέωση στρώσεων των τεμαχίων εργασίας μεταξύ τους.
Εξομαλυμένος άξονας σύσφιγξης με πεδίο ανοχής k6
Ο εξομαλυμένος άξονας σύσφιγξης με πεδίο ανοχής k6 συνδυάζεται γενικά με την ανοχή οπής H7.
Αύξηση στην παραγωγικότητα συναρμολόγησης
καθώς δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης περονών σύσφιγξης με συμβατικές βίδες.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M16 |
Μήκος (l1) | 60 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 10 mm |
Πρότυπα | DIN 609 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 8.8 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS24 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 2 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Διάμετρος στελέχους (d2) | 17 mm |
Κατηγορία ανοχής | k6 |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2) | 27 mm |
Σχεδίαση | Με άξονα τοποθέτησης |