Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

DIN 444, γυμνός ανοξείδωτος χάλυβας A4

DIN 444, γυμνός ανοξείδωτος χάλυβας A4
BLT-EYE-DIN444-A4-B-M8X30

Αρ. είδους 00588 30
EAN 4047376593404

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M8

Μήκος (l1)

30 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d2)

18 mm

Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου (d3)

8 mm

Πάχος κρίκου (s1)

9 mm

Πρότυπα

DIN 444

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Κατηγορία ιδιοτήτων

50

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος κεφαλής

Με κρίκο

Μορφή

B

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Κατηγορία προϊόντος

B

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες