Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

DIN 444, γαλβανισμένος χάλυβας 8,8, σχήμα LB

DIN 444, γαλβανισμένος χάλυβας 8,8, σχήμα LB
BLT-EYE-DIN444-LB-8.8-(A2K)-M12X140

Αρ. είδους 0058412140
EAN 4046777672237

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M12

Μήκος (l1)

140 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d2)

25 mm

Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου (d3)

12 mm

Πάχος κρίκου (s1)

14 mm

Πρότυπα

DIN 444

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

8.8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Τύπος κεφαλής

Με κρίκο

Μορφή

LB

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Κατηγορία προϊόντος

B

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες