Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

DIN 440, γαλβανισμένος χάλυβας, σχήμα R

DIN 440, γαλβανισμένος χάλυβας, σχήμα R
ΡΟΔΕΛΑ-DIN440-R-(A2K)-13,5X44X4

Αρ. είδους 045914
EAN 4011231388764
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M12

Εσωτερική διάμετρος (d1)

13.5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

44 mm

Πάχος (h1)

4 mm

Υλικό

Χάλυβας

Σκληρότητα Vickers, HV

100 HV

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

R

DIN

440

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες