Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

DIN 186, γυμνός ανοξείδωτος χάλυβας A4

DIN 186, γυμνός ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΒΙΔΑ-(T-HD)-DIN186-A-A4-M24X80

Αρ. είδους 027702480
EAN 4046778284361

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
DIN 186, γυμνός ανοξείδωτος χάλυβας A4

Αρ. είδους 027702480

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα
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
M24

Μήκος (l1)

80 mm

Ύψος κοπής (k1)

15 mm

Πλάτος κεφαλής (n1)

24 mm

Μήκος κεφαλής (m1)

43 mm

Πρότυπα

DIN 186

Μορφή

A

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Κατηγορία ιδιοτήτων

50

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος κεφαλής

Κεφαλή ταυ

Τύπος μετάδοσης κίνησης

0 - δεν εφαρμόζεται

Εσωτερική οδήγηση