DIN 137, απλός χάλυβας, σχήμα B
DIN 137, απλός χάλυβας, σχήμα B
ΡΟΔΕΛΑ-ΑΣΦ-DIN137-B-D8,4
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M8 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 8,4 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 15 mm |
Ύψος (h1) | 3 mm |
Πάχος (s1) | 0,8 mm |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Γυμνό |
Σχεδίαση | Κυματοειδές |
DIN | 137 |