DIN 11024, ανοξείδωτος χάλυβας A2 με διπλή θηλιά
DIN 11024, ανοξείδωτος χάλυβας A2 με διπλή θηλιά
ΚΟΠΙΛΙΑ DIN11024 4X64MM A2
Αρ. είδους 047234
EAN 4061976167841
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4 mm |
Μήκος (l1) | 64 mm |
Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου (d2) | 20 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (d3) | 14-20 mm |
Διάμετρος οπής | 4 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Σχεδίαση | Διπλό |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |