Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Cordless LED hand-held lamp PowerSwap POCKET

Cordless LED hand-held lamp PowerSwap POCKET
ΛΑΜΠΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ LED POWERSWAP 500LM

Αρ. είδους 0827940841

EAN 4099618783692

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Cordless LED hand-held lamp PowerSwap POCKET

Αρ. είδους 0827940841
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
Compact and powerful LED hand-held lamp with innovative, exchangeable battery system

Αποκλειστική σχεδίαση Würth


Επαναφορτιζόμενη λάμπα χειρός LED με σύνδεση USB-C


Συμβατότητα με την μπαταρία PowerSwap


Εύκολη εναλλαγή μπαταριών


Λειτουργία φωτισμού:


Λειτουργία σποτ: 150 lm / 8 ώρες


Κύριο φως με 2 κλιμακωτές ρυθμίσεις:


  • Χαμηλή ένταση: 250 lm / 6 ώρες

  • Υψηλή ένταση: 500 lm / 3 ώρες

Ακολουθία εναλλαγής λειτουργιών:


Φως σποτ - Κύριο φως χαμηλής έντασης - Κύριο φως υψηλής έντασης - Σβήσιμο (με λειτουργία μνήμης)


Περιστρεφόμενη βάση στήριξης 180°


Περιστρεφόμενο και πτυσσόμενο άγκιστρο


Ισχυρός μαγνήτης στο κάτω μέρος


Με 3 LED για την κατάσταση φόρτισης


Ανθεκτικό περίβλημα από TPE

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κύριο φως φωτεινής ροής

500 lm

Πλευρικό φως φωτεινής ροής

150 lm

Περίοδος φωτισμού της κύριας λυχνίας

3 h

Περίοδος φωτισμού δευτερεύοντος φωτός

8 h

Χρόνος φόρτισης

3,5 h

Αντοχή σε κρούση

IK07

Κατηγορία προστασίας IP

IP 65

Τύπος προστασίας IP, λυχνία

IP 65

Ονομαστική τάση

3,7 V

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

2600 mAh

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Li-lon

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας ΙΙΙ/ιδιαίτερα χαμηλή τάση ασφαλείας

Κατηγορία προστασίας λάμπας

Κατηγορία προστασίας ΙΙΙ/ιδιαίτερα χαμηλή τάση ασφαλείας

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας

-10 to 40 °C

Θερμοκρασία φόρτισης, ελάχ./μέγ.

0 to 40 °C

Μήκος x πλάτος x ύψος

69 x 40 x 117 mm

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης

0 - δεν εφαρμόζεται

Περιλαμβάνεται το Cordless LED hand-held lamp PowerSwap POCKET:
USB charging cable
1 x
USB charging cable

USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M

Περιγραφή: High quality USB cable
Ποσότητα: 1 x
Battery PowerSwap 2600mAh
1 x
Battery PowerSwap 2600mAh

BTRY-LIION-POWERSWAP-2600MAH-3.7V

Περιγραφή: Li-Ion battery that can be used for several PowerSwap LED hand lamps. The battery can be easily swapped, so that the lamp can be used continuously without interruption.
Ποσότητα: 1 x
Cordless LED hand-held lamp PowerSwap POCKET
1 x
Cordless LED hand-held lamp PowerSwap POCKET

LAMP-CORDL-(POWERSWAP-POCKET)-WO.BTRY

Περιγραφή: Compact and powerful LED hand-held lamp with innovative, exchangeable battery system
Ποσότητα: 1 x