Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Cable tie KBL MZUV PA metal latch approval black

Cable tie KBL MZUV PA metal latch approval black
ΔΕΜ. ΚΑΛΩΔ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ 4,8Χ361ΜΜ

Αρ. είδους 0502271161

EAN 4099618351983

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Cable tie KBL MZUV PA metal latch approval black

Αρ. είδους 0502271161

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Cable tie for bundling cables, cable harnesses and hoses in outdoor and indoor installations with increased requirements for minimum tensile strength
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος

4,8 mm

Μήκος

361 mm

Ελάχ./μΜέγ. διάμετρος δέσμης

3-102 mm

Ελάχ. δύναμη εφελκυσμού

222 N

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-60 to +105 °C

Υλικό

PA 6.6 V-2 - Πολυαμίδιο

Αναφλεξιμότητα

V2

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς αλογόνο

Ναι

Χρώμα

Μαύρο

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εντατήρας για δεματικό καλωδίων από αλουμίνιο, για πλαστικά δεματικά καλωδίων

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΩΣ 4.8ΜΜ

Για τάνυση και κοπή πλαστικών δεματικών καλωδίων