Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Butyl sealing tape

Butyl sealing tape
TAINIA ΒΟΥΤΥΛΙΟΥ 12Χ2ΜΜ-15Μ

Αρ. είδους 0894700112
EAN 4099618482632
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Butyl sealing tape

Αρ. είδους 0894700112
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
Self-adhesive and self-bonding sealing tape made of butyl rubber ensures a long-lasting seal due to its UV, weathering and ageing resistance
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χημική βάση

Φυσικό καουτσούκ βουτυλίου

Χρώμα

Μαύρο

Μήκος

15 m

Πάχος ταινίας στεγανοποίησης

2 mm

Πλάτος

12 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 30 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 100 °C

Κατηγορία δομικού υλικού/συνθήκες

B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα / σύμφωνα με το DIN 4102

Πυκνότητα/συνθήκες

1,7 g/cm³ / σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 1183-1

Σκληρότητα Shore OO / συνθήκες

50 / σύμφωνα με το DIN EN ISO 868

Δυναμική αντοχή στην αποκόλληση 25 mm

30 N

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Πολύ επαρκές

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

Unlimited / στεγνός, οριζόντιος και χωρίς σκόνη χώρος αποθήκευσης, 20°C και σχετική υγρασία 50%

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κύλινδρος πίεσης

KYΛΙΝΔΡΟΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ

Για πίεση σε μεγάλες επιφάνειες υλικού συγκολλημένου με κόλλα επαφής
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες