Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Battery charging hinged door cabinet

Battery charging hinged door cabinet
ΜΕΤΑΛΛ. ΝΤΟΥΛΑΠΑ 2Φ AS22 1000X500X1950MM

Αρ. είδους 0957355061

EAN 4062856417605

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Battery charging hinged door cabinet

Αρ. είδους 0957355061
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
Clear, clean and safe storage of battery chargers and cordless tools
Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος x βάθος x ύψος (εξωτερική διάσταση)

1000 x 500 x 1950 mm

Χρώμα ντουλαπιού

Ανοιχτό γκρι RAL 7035

Χρώμα πόρτας

Μπλε γεντιανής RAL 5010

Αριθμός συρταριών

1 Stck(pcs)

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του συρταριού

50 kg

Σχεδίαση συρταριού

1 συρτάρι, ύψος κουτιού 70 mm/εμπρός ύψος 90 mm

Αριθμός ραφιών

3 Stck(pcs)

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του ραφιού

50 kg

Αριθμός πορτών

1

Σχεδίαση πόρτας

Δίφυλλη πόρτα με θυρίδα παρατήρησης

Υλικό

Χαλύβδινο φύλλο

Επιφάνεια

Με επικάλυψη πούδρας

Αριθμός πολύπριζων

3 Stck(pcs)

Αριθμός υποδοχών

18 τεμάχια

Τάση εισόδου

400 V

Θέση τροφοδοτικού

Δεξί

Σήμα έγκρισης

CE

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες