Asphalt repair hot mix
Asphalt repair hot mix
RISSFILL ΜΑΥΡΟ 12KG
Αρ. είδους 0890369100
EAN 4099618528729
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Βάρος περιεχομένου | 12 kg |
Χημική βάση | Άμμοι χαλαζία/τσιμέντα |
Χρώμα | Μαύρο |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | -40 to 60 °C |
Οσμή/άρωμα | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ελάχ. θερμοκρασία περιβάλλοντος επεξεργασίας | -40 °C |
Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος επεξεργασίας | 60 °C |
Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας | -40 °C |
Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 60 °C |
Πυκνότητα | 2 g/cm³ |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 15°C, σχετική υγρασία 50% |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 5 Years |
Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή | δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, στο σφραγισμένο αρχικό δοχείο |