Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

ASSYplus, κίτρινος γαλβανισμένος χάλυβας, PT, φρεζάτη κεφαλή με ρυθμίσεις

ASSYplus, βαμμ. ψευδ. χαλ. κίτρ. φρεζ. κεφ. PT AW
ASSY PLUS ΚΙΤ ΜΕΡ.ΣΠ.35Χ50

Αρ. είδους 016523550
EAN 4038898360421

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
ASSYplus, κίτρινος γαλβανισμένος χάλυβας, PT, φρεζάτη κεφαλή με ρυθμίσεις

Αρ. είδους 016523550

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Για γενικές εργασίες στερέωσης ξύλου σε ξύλο ή χάλυβα σε ξύλο κοντά στα άκρα στην επιπλοποιία, για τοποθέτηση ραφιών σε καταστήματα, στερέωση εξαρτημάτων σύνδεσης και κατασκευές εσωτερικού χώρου.

  • Ακριβής τοποθέτηση χωρίς διαχωρισμό

  • Η ακριβής τοποθέτηση της βίδας δεν αποτελεί πρόβλημα χάρη στην κεντραριζόμενη μύτη, η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για αυτόν το σκοπό. Οι ακμές κοπής εγγυώνται εξαιρετική απόδοση διάτρησης, όπως με μύτη Forstner. Αποτρέπουν επίσης τον κοπιαστικό διαχωρισμό ή το σχίσιμο του ξύλου.

  • Γρήγορο βίδωμα

  • Η ομαλή έναρξη του σπειρώματος μετά από το άκρο διάτρησης επιτρέπει το πολύ γρήγορο βίδωμα.

  • Καθαρό και απλό φρεζάρισμα

  • Οι θύλακες φρεζαρίσματος διευκολύνουν το καθαρό και απλό φρεζάρισμα της βίδας. Τα ροκανίδια που σχηματίζονται στην επιφάνεια κατά το βίδωμα συλλέγονται.

  • Κεφαλή AW για βέλτιστο εντοπισμό και μετάδοση ισχύος

  • Η κεφαλή AW εγγυάται εξαιρετική εφαρμογή της μύτης στην υποδοχή της βίδας. Αυτό εμποδίζει την ταλάντευση και την ολίσθηση της μύτης από τη βίδα κατά το βίδωμα.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος (d)

3,5 mm

Μήκος (l)

50 mm

Μήκος σπειρώματος (lg) (lg)

32 mm

Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης (b) (b)

35 mm

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

Νευρώσεις φρεζαρίσματος

Διάμετρος κεφαλής (dh)

6,9 mm

Ύψος κοπής (k)

2,3 mm

Εσωτερική οδήγηση

AW20

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Μονό αρχικό σπείρωμα

Διάμετρος πυρήνα

2,24 mm

Σχήμα άκρου

Άκρο διάτρησης

Υλικό

Σκληρυμένος χάλυβας

Επιφάνεια

Κίτρινο επιψευδαργυρωμένο

Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά

Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Κόντρα-πλακέ (BSP), LVL

Περιοχή εφαρμογής

Έπιπλα, Σώμα, Κατασκευή αποθήκης, Κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου, Εσωτερικό εξάρτημα σύνδεσης

Έγκριση

ETA-11/0190

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

2,209 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες

Τελευταία προβολή

Λαμαρινόβιδα με επίπεδη μύτη, τύπος C με εξαγωνική υποδοχή ISO 14585, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος, σχήμα C (με μύτη)

Λαμαρινόβιδα με επίπεδη μύτη, τύπος C με εξαγωνική υποδοχή ISO 14585, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος, σχήμα C (με μύτη)

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias<SUP>®</SUP> με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Καθαριστικό γενικής χρήσης R1

Καθαριστικό γενικής χρήσης R1

Λαστιχένιες Γαλότσες OB Agro

Λαστιχένιες Γαλότσες OB Agro

Οξική Σιλικόνη Στεγανοποίησης Basic Line

Οξική Σιλικόνη Στεγανοποίησης Basic Line

Ατμοκαθαριστής SEG 10-2

Ατμοκαθαριστής SEG 10-2

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias<SUP>®</SUP> με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με POWERDRIV®

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)