ASSY®plus A2 Βίδα κατασκευής καταστρωμάτων
ASSYplus, ταρ., αν. χάλ., A2 PT, φρεζ. κεφ. AW
(ΕΠ) ΒΙΔΑ DECK ASSY 5,5X80/38
Αρ. είδους 0166115580
EAN 4052712336454
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ακριβής τοποθέτηση χωρίς διαχωρισμό
Η ακριβής τοποθέτηση της βίδας δεν αποτελεί πρόβλημα χάρη στην κεντραριζόμενη μύτη, η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για αυτόν το σκοπό. Οι ακμές κοπής εγγυώνται εξαιρετική απόδοση διάτρησης, όπως με μύτη Forstner. Αποτρέπουν επίσης τον ενοχλητικό διαχωρισμό ή το σχίσιμο του ξύλου.
Καθαρό και εύκολο φρεζάρισμα
Το φρεζάρισμα της μικρής φρεζάτης κεφαλής γίνεται καθαρά και εύκολα, χάρη στη μικρή της διάμετρο. Οι θύλακες φρεζαρίσματος κάτω από την κεφαλή συλλέγουν τα πριονίδια που προεξέχουν. Ωστόσο, στα τροπικά σκληρά ξύλα, συνιστάται το φρεζάρισμα της επιφάνειας, καθώς αυτοί οι τύποι ξύλου έχουν πολύ μικρά πριονίδια.
Εξαιρετικά ανθεκτική
Ο αυλακωτός κορμός παρέχει πρόσθετη αντοχή κατά το βίδωμα, καθώς ο ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβας (A2/A4) δεν μπορεί να σκληρυνθεί. Αυτό ουσιαστικά εξαλείφει την πιθανότητα κοπής της βίδας.
Κεφαλή AW για βέλτιστη τοποθέτηση και μετάδοση ισχύος
Η κεφαλή AW εγγυάται εξαιρετική εφαρμογή της μύτης στην υποδοχή της βίδας. Αυτό εμποδίζει την ταλάντευση και την ολίσθηση της μύτης από τη βίδα κατά το βίδωμα.
Βίδωμα ξύλινων σανίδων βεράντας
Για τα σκληρά ξύλα απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές. Μπορεί να χρειάζεται προδιάτρηση του ξύλου ανάλογα με την πυκνότητα και το ποσοστό υγρασίας του. Συνιστάται η χρήση της συσκευής κατεργασίας με χαμηλή ταχύτητα.
Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις βίδες, ακολουθήστε τις προδιαγραφές ETA-11/0190.
Διαθέσιμα έγγραφα εργασίας:
Μπορείτε να βρείτε λογισμικό διαστασιολόγησης ξυλείας, πίνακες φορτίου και λεπτομερείς οδηγίες κατεργασίας στη σελίδα υπηρεσιών, στη διεύθυνση www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Το φάσμα των εφαρμογών για τους διάφορους ανοξείδωτους χάλυβες περιέχεται στον ακόλουθο πίνακα που εκδόθηκε από το ISER (Γερμανικό Γραφείο Πληροφοριών για τον ανοξείδωτο Χάλυβα και τους διάφορους χάλυβες που δεν σκουριάζουν για διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες, www.edelstahl-rostfrei.de, Δελτίο πληροφοριών 828). Οι ανοξείδωτοι χάλυβες που είναι ανθεκτικοί στη σκουριά (π.χ. αρ. υλικού 1.4016) συνιστώνται, όσον αφορά τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, μόνο για χρήση σε αγροτικά περιβάλλοντα και, εν προκειμένω, μόνο με σημαντικούς περιορισμούς. Συνεπώς, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο ωστενιτικούς ανοξείδωτους χάλυβες για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο ανοξείδωτος χάλυβας A4 είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για χρήση σε βιομηχανικό περιβάλλον και για χρήση κοντά στη θάλασσα.
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 5,5 mm |
Μήκος (l) | 80 mm |
Μήκος σπειρώματος (lg) (lg) | 38 mm |
Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης (b) (b) | 42,5 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη πλατιά κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | Θήκες φρεζαρίσματος |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 7,7 mm |
Ύψος κοπής (k) | 3,4 mm |
Εσωτερική οδήγηση | AW20 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Σχεδίαση | Με άξονα |
Μορφή σπειρώματος | Μονό αρχικό σπείρωμα |
Διάμετρος πυρήνα | 3,6 mm |
Σχήμα άκρου | Άκρο διάτρησης |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Μέγ. γωνία βιδώματος | 90 Degree |
Ελάχ. γωνίας βιδώματος | 0 Degree |
Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά | Κόντρα-πλακέ (BSP), Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Σκληρό ξύλο, LVL, Μαλακό ξύλο |
Περιοχή εφαρμογής | Εξωτερικός χώρος, Μπαλκόνι, Κατασκευή στοιχείου, Προσόψεις, Υγρές περιοχές, Ξυλοκατασκευή, Κατασκευή από πάνελ ξυλείας, Δομικές ξυλοκατασκευές, Εξοπλισμός παιχνιδιών, Διαβάθρα, Ταράτσα, Φράχτης |
Πρόσθετο παρελκόμενο | Φρεζάρισμα με αναστολέα βάθους |
Έγκριση | ETA-11/0190 |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 7,835 g |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
| Ποιότητα χάλυβα Συντόμευση ονομασίας | Αρ. υλικού | Περιβάλλον | ||||||||||||
| Χώρα | Πόλη | Βιομηχανικό | Κοντά σε θάλασσα | |||||||||||
| N | M | H | N | M | H | N | M | H | N | M | H | |||
| X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | Würth HCR | x | x | x | x | x | x | x | x | + | x | x | + |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401/1.4578 | Würth A4 | x | x | x | x | + | + | + | + | (+) | + | + | (+) |
| X5Cr-Ni18-10 | 1.4301/1.4567 | Würth A2 | + | + | + | + | + | (+) | (+) | (+) | - | + | (+) | - |
| X6Cr17 | 1.4016 | Πολλοί ανταγωνιστές | (+) | (+) | (+) | (+) | - | - | (+) | - | - | - | - | - |
| Ανοξείδωτοι χάλυβες για διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος (www.edelstahl-rostfrei.de, Δελτίο πληροφοριών 828) N= χαμηλότερο φορτίο διάβρωσης εντός του αντίστοιχου περιβάλλοντος, το οποίο υποδεικνύεται π.χ. από χαμηλές θερμοκρασίες και χαμηλή υγρασία M= μεσαίο φορτίο διάβρωσης εντός του αντίστοιχου περιβάλλοντος H= υψηλότερο φορτίο διάβρωσης εντός του αντίστοιχου περιβάλλοντος, π.χ. λόγω συνεχούς υψηλής υγρασίας, υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος, ιδιαίτερα δραστική μόλυνση του αέρα x= πληροί κατ' αρχήν τις απαιτήσεις, ωστόσο μπορεί να επαρκούν φθηνότεροι χάλυβες += πιθανώς η καλύτερη επιλογή υλικού όσον αφορά την αντοχή στη διάβρωση και το κόστος (+)= επαρκής προστασία, με την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα προφύλαξης. Απαιτούνται ιδιαίτερα λείες επιφάνειες και τακτικός καθαρισμός -= αναμένεται έντονη διάβρωση | ||||||||||||||