ASSYplus 4 A2 CSMR sst A2 PT cs mill. head RW
ASSYplus 4 A2 CSMR sst A2 PT cs mill. head RW
ΑΥΤ/ΤΗ ΒΙΔΑ ΦΡ ΞΥΛΟΥ-A2-RW20-5,5X40/20










Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 5,5 mm |
Μήκος (l) | 40 mm |
Μήκος σπειρώματος (lg) (lg) | 20 mm |
Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης (b) (b) | 24,5 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | Νευρώσεις φρεζαρίσματος |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 10 mm |
Ύψος κοπής (k) | 4,6 mm |
Εσωτερική οδήγηση | RW20 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Σχεδίαση | Με άξονα |
Μορφή σπειρώματος | Μονό αρχικό σπείρωμα |
Διάμετρος πυρήνα | 3,6 mm |
Σχήμα άκρου | Άκρο διάτρησης |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Μέγ. γωνία βιδώματος | 90 Degree |
Ελάχ. γωνίας βιδώματος | 0 Degree |
Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά | Κόντρα-πλακέ (BSP), Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Σκληρό ξύλο, LVL, Μαλακό ξύλο |
Περιοχή εφαρμογής | Εξωτερικός χώρος, Μπαλκόνι, Κατασκευή στοιχείου, Προσόψεις, Υγρές περιοχές, Ξυλοκατασκευή, Κατασκευή από πάνελ ξυλείας, Δομικές ξυλοκατασκευές, Εξοπλισμός παιχνιδιών, Διαβάθρα, Ταράτσα, Φράχτης |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 4,516 g |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!