Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Aκρυλικό Στεγανοποιητικό Εσωτερικών Χώρων Standard Line

Ακρυλικό υλικό στεγανοποίησης εσωτερικό S-Line
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠ.S-LINE ΛΕΥΚΟ 600ML

Αρ. είδους 0892166600

EAN 4056807593265

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Aκρυλικό Στεγανοποιητικό Εσωτερικών Χώρων Standard Line

Αρ. είδους 0892166600
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
Κατάλληλο για σφράγιση συναρμογών μεταξύ συνήθων οικοδομικών υλικών σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους



Χαρακτηριστικές εφαρμογές, σε παράθυρα και περβάζια, κουφώματα (πόρτες & παράθυρα) και τοίχους, ρωγμές σε τοίχους, οροφές, κ.λπ.

Πρόσφυση σε πολλαπλά υποστρώματα



Ιδανική πρόσφυση σε:

  • Πορώδη δομικά υλικά μπετόν, αμιαντοτσιμέντο, ξύλο, τούβλο, κλπ

  • Μη πορώδη υλικά, όπως αλουμίνιο, PVC, λαμαρίνα, κλπ


Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα, χωρίς να δημιουργεί γυαλάδες ή ρηγμάτωση της βαφής. Κατάλληλο για σφράγιση συναρμογών μεταξύ συνήθων οικοδομικών υλικών

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΣε πορώδη δομικά υλικά (μπετόν, αμιαντοτσιμέντο, ξύλο, τούβλο, κτλ.), όσο και σε μη πορώδη υλικά, όπως αλουμίνιο, PVC, λαμαρίνα κλπ.
ΟδηγίεςΗ θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν πρέπει να είναι κάτω των 10ºC και άνω των 35ºC κατά την εφαρμογή. Να αποφεύγονται ημέρες με πιθανότητα βροχής, καθώς κατά την πρώτη ώρα μετά την τοποθέτησή του, το υλικό δεν πρέπει να εκτεθεί στη βροχή και στο νερό. Συνιστάται το υπόστρωμα να είναι απαλλαγμένο από ρύπους, σκόνες, λάδια, κ.λπ. Συνιστάται καθαρισμός με συρματόβουρτσα και στη συνέχεια φύσημα με αέρα, αν είναι διαθέσιμος. Για την αποφυγή λερωμάτων στα χείλη των αρμών τοποθετήστε κατά μήκος τους αυτοκόλλητη χαρτοταινία, η οποία αφαιρείται αμέσως μετά τη σφράγιση (πριν σκληρυνθεί το υλικό). Τοποθετούμε τη φύσιγγα στο ειδιικό πιστόλι και κόβουμε το ακροφύσιο λοξά, έτσι ώστε να σχηματισθεί άνοιγμα ανάλογο με το πλάτος του σημείου εφαρμογής. Στη συνέχεια τοποθετούμε το υλικό στον αρμό. Αν η επιφάνεια του υλικού χρειάζεται στρώσιμο, αυτό το κάνουμε με σπάτουλα αμέσως μετά την τοποθέτηση, γιατί έπειτα από περίπου 10 λεπτά αρχίζει ο σχηματισμός επιφανειακής μεμβράνης. Αμέσως μετά αφαιρούμε τη χαρτοταινία. Πρέπει να τηρείται η ορθή διαστασιολόγηση του αρμού, ο οποίος πρέπει να έχει βάθος ίσο με το μισό του πλάτους του

Χρώμα

Λευκό

Περιεχόμενα

280 ml

Δοχείο

Φυσίγγιο

Χημική βάση

Διασπορά ακρυλικής ρητίνης

Πυκνότητα

1,67 g/cm³

Οσμή/άρωμα

Ευχάριστη

Συνεχής απορρόφηση κίνησης

8 %

Σκληρότητα Shore A

30

Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης

400 %

Συνθήκες επιμήκυνσης θραύσης

σύμφωνα με το DIN 53504

Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης

1 mm/d

Συνθήκες πλήρους σκλήρυνσης/στερεοποίησης

20°C και σχετική υγρασία 60%

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

10 min

Συνθήκες για το χρόνο σχηματισμού φλοιού

στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Μυκητοκτόνες ιδιότητες

Όχι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-20 to 70 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 40 °C

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Καλή

Συμβατότητα επικάλυψης

Ναι

Με δυνατότητα επανεπικάλυψης/με δυνατότητα βαφής

Ναι, μετά από 4-6 ώρες

Απαιτείται προεπεξεργασία της επιφανείας

Χωρίς υγρασία, σκόνη και γράσο

Αναλογία ανάμειξης

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

24 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, 5°C έως 25°C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες