Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Aκρυλικό Στεγανοποιητικό Εξωτερικών Χώρων Standard Line

Ακρυλικό υλικό στεγανοποίησης εξωτερικό S-Line
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΩΝ S-LINE ΛΕΥΚΟ 280ML

Αρ. είδους 08921661

EAN 4056807593197

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Aκρυλικό Στεγανοποιητικό Εξωτερικών Χώρων Standard Line

Αρ. είδους 08921661
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
Κατάλληλο για σφράγιση συναρμογών μεταξύ συνήθων οικοδομικών υλικών σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους



Χαρακτηριστικές εφαρμογές ,σε παράθυρα και περβάζια, κουφώματα (πόρτες & παράθυρα) και τοίχους, ρωγμές σε τοίχους, οροφές, κ.λπ.

Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη βροχή σε σύντομο χρόνο μετά την εφαρμογή του



Αυξημένη ελαστικότητα και άριστη πρόσφυση σε πολλαπλά υποστρώματα



Στην επαφή του με τον αέρα μετατρέπεται σε πλαστοελαστική μάζα με πρόσφυση σε:

  • Πορώδη δομικά υλικά όπως μπετόν, αμιαντοτσιμέντο, ξύλο, τούβλο, κλπ

  • Μη πορώδη υλικά, όπως αλουμίνιο, PVC, λαμαρίνα, κλπ


Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα, χωρίς να δημιουργεί γυαλάδες ή ρηγμάτωση της βαφής. Κατάλληλο για σφράγιση συναρμογών μεταξύ συνήθων οικοδομικών υλικών σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους


Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΣε πορώδη δομικά υλικά (μπετόν, αμιαντοτσιμέντο, ξύλο, τούβλο, κτλ.), όσο και σε μη πορώδη υλικά, όπως αλουμίνιο, PVC, λαμαρίνα κλπ.
ΟδηγίεςΚατά την εφαρμογή η θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν πρέπει να είναι κάτω των 5ºC. Να αποφεύγονται ημέρες με πολύ μεγάλη ατμοσφαιρική υγρασία, επειδή καθίσταται ιδιαίτερα αργή η εξάτμιση του νερού από τη μάζα του σφραγιστικού εμποδίζοντας το τελικό στέγνωμά του. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ρύπους, σκόνες, λάδια, κ.λπ. Συνιστάται καθαρισμός με συρματόβουρτσα και στη συνέχεια φύσημα με πεπιεσμένο αέρα, αν είναι διαθέσιμος. Για την αποφυγή λερωμάτων στα χείλη των αρμών, τοποθετήστε κατά μήκος τους αυτοκόλλητη χαρτοταινία η οποία αφαιρείται αμέσως μετά τη σφράγιση (πριν σκληρυνθεί το υλικό).Τοποθετήστε τη φύσιγγα στο ειδικό πιστόλι και κόψτε το ακροφύσιο λοξά, έτσι ώστε να σχηματισθεί άνοιγμα ανάλογο με το πλάτος του σημείου εφαρμογής. Στη συνέχεια τοποθετήστε το υλικό στον αρμό. Αν η επιφάνεια του υλικού χρειάζεται στρώσιμο, αυτό το κάνετε με σπάτουλα μετά την τοποθέτηση, γιατί έπειτα από περίπου 5 λεπτά αρχίζει ο σχηματισμός επιφανειακής μεμβράνης. Αμέσως μετά αφαιρείτε τη χαρτοταινία. Πρέπει να τηρείται η ορθή διαστασιολόγηση του αρμού, ο οποίος πρέπει να έχει βάθος ίσο με το μισό του πλάτους του.

Δοχείο

Φυσίγγιο

Περιεχόμενα

280 ml

Μυκητοκτόνες ιδιότητες

Όχι

Χρώμα

Λευκό

Χημική βάση

Διασπορά ακρυλικής ρητίνης

Πυκνότητα

1,47 g/cm³

Συνεχής απορρόφηση κίνησης

12 %

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης

1 mm/d

Συνθήκες πλήρους σκλήρυνσης/στερεοποίησης

23°C και σχετική υγρασία 50%

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

10 min

Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης

700 %

Συνθήκες επιμήκυνσης θραύσης

σύμφωνα με το DIN 53504

Συνθήκες για το χρόνο σχηματισμού φλοιού

στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Σκληρότητα Shore A

20

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-20 to 80 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 40 °C

Με δυνατότητα επανεπικάλυψης/με δυνατότητα βαφής

Ναι

Απαιτείται προεπεξεργασία της επιφανείας

Σε απορροφητικές ή πορώδεις επιφάνειες

Αναλογία ανάμειξης

0 - δεν εφαρμόζεται

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Συμβατότητα επικάλυψης

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 5°C έως 25°C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες