Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στεφάνη ωτοασπίδων x-300

Στεφάνη ωτοασπίδων x-300
ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΜΕ ΣΤΕΚΑ Χ-300

Αρ. είδους 0899300339

EAN 4046778690360

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Στεφάνη ωτοασπίδων x-300

Αρ. είδους 0899300339
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
Ελαφριά, μόνο 8 g
  • Φοριέται κάτω από το σαγόνι

  • Σχεδιασμένη σύμφωνα με τις τελευταίες ανακαλύψεις στον τομέα της εργονομίας

  • Οβάλ ωτασπίδες που κλείνουν τέλεια τον ακουστικό πόρο.

  • Η στερέωση του ιμάντα εξαλείφει τους θορύβους τριβής που αποσπούν την προσοχή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για εφαρμογές όπου υπάρχει ενοχλητική ηχορύπανση

Τιμή εξασθένησης SNR

23 dB

Τιμή εξασθένησης L

18 dB

Τιμή εξασθένησης M

20 dB

Τιμή εξασθένησης

27 dB

Πρότυπο ΕΝ

352

Πρότυπα

EN 352, AS/NZS 1270

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες