Ωτασπίδες με κορδόνι, αναδιπλούμενες x-300
Στεφάνη ωτοασπίδων x-300, αναδιπλούμενη
ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ
Αρ. είδους 0899300341
EAN 4047376713284
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ιμάντας που φοριέται κάτω από το σαγόνι
- Εργονομική σχεδίαση
- Οβάλ ωτασπίδες που κλείνουν με ακρίβεια τον ακουστικό πόρο
- Ο ιμάντας σταθεροποιεί τις ωτασπίδες στη θέση τους για να εξαλείψει τον θόρυβο τριβής
- Ελαφριά, μόνο 8 g
Φύλλα δεδομένων(X)
Για εφαρμογές όπου υπάρχει ενοχλητική ηχορύπανση
Τιμή εξασθένησης SNR | 26 dB |
Τιμή εξασθένησης L | 21 dB |
Τιμή εξασθένησης M | 23 dB |
Τιμή εξασθένησης | 30 dB |
Πρότυπο ΕΝ | 352 |
Πρότυπα | EN 352 |