Ωτασπίδες x-200
Ωτασπίδες x-200
ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΡΟΖ Χ-200 (ΖΕΥΓΟΣ)
Αρ. είδους 0899300334
EAN 4046778690544
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικές ιδιότητες ηχομόνωσης
Εξαιρετική αναγνώριση φωνής
Πολύ άνετες για μέγιστη αποδοχή από τους χρήστες
Η κλειστή επιφάνεια εμποδίζει τη διείσδυση ξένων σωμάτων και σωματιδίων βρομιάς στις ωτασπίδες.
Το αποτυπωμένο σχήμα Χ παρέχει μια σειρά από πλεονεκτήματα:
- Μειώνει την πίεση επαφής στην είσοδο του ακουστικού πόρου
- Απαλή και βέλτιστη προσαρμογή στον ακουστικό πόρο
- Η σωστή τοποθέτηση γίνεται γρήγορα και εύκολα
- Εύκολη αφαίρεση
Φύλλα δεδομένων(X)
Για εφαρμογές όπου υπάρχει μακροπρόθεσμη ηχορύπανση
Τιμή εξασθένησης SNR | 33 dB |
Τιμή εξασθένησης L | 29 dB |
Τιμή εξασθένησης M | 31 dB |
Τιμή εξασθένησης | 34 dB |
Δοχείο | Διανεμητής μίας χρήσης |
Σχεδίαση | Σε ζεύγη σε polybag |
Αριθμός ωτασπίδων | 200 Pair |
Χρώμα | Ροζ νέον |
Πρότυπα | EN 352, AS/NZS 1270 |