Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ωτοασπίδες x-100, ανιχνεύσιμες

Ωτασπίδες x-100, ανιχνεύσιμες
ΩΤΟΒΥΣΜ Χ-100 ΜΠΛΕ ΑΝΙΧΝ.ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

Αρ. είδους 0899300333
EAN 4045989372232

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ωτοασπίδες x-100, ανιχνεύσιμες

Αρ. είδους 0899300333

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Με ανιχνεύσιμο μεταλλικό ένθετο

Εργονομικές ωτασπίδες μίας χρήσης, προδιαμορφωμένες με κωνικό σχήμα, για εξαιρετικά θορυβώδη περιβάλλοντα



Πάντα διαθέσιμες και εύκαιρες χάρη στο κορδόνι ασφαλείας



Εξαιρετικές ιδιότητες ηχομόνωσης



Εξαιρετική ευκολία αναγνώρισης ομιλίας



Εξαιρετικά άνετη εφαρμογή για μέγιστη αποδοχή από τον χρήστη



Η κλειστή επιφάνεια εμποδίζει την εισχώρηση ξένων σωμάτων και σωματιδίων στις ωτασπίδες



Το ανάγλυφο σχήμα "Χ" προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα:


  • Μειώνει την πίεση επαφής στην είσοδο του ακουστικού πόρου

  • Απαλή και βέλτιστη προσαρμογή στον ακουστικό πόρο

  • Γρήγορη σωστή τοποθέτηση

  • Εύκολη αφαίρεση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τιμή εξασθένησης SNR

37 dB

Τιμή εξασθένησης L

34 dB

Τιμή εξασθένησης M

35 dB

Τιμή εξασθένησης

36 dB

Αριθμός ωτασπίδων

100 Stck(pcs)

Χρώμα

Μπλε

Πρότυπα

EN 352-2

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες