Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ωτασπίδες x-100

Ωτασπίδες x-100
ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ Χ-100 (ΖΕΥΓΟΣ)

Αρ. είδους 0899300331

EAN 4046778690094

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ωτασπίδες x-100

Αρ. είδους 0899300331

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εργονομικές, κωνικές ωτασπίδες μίας χρήσης για εξαιρετικά θορυβώδη περιβάλλοντα

Εξαιρετικές ιδιότητες ηχομόνωσης



Εξαιρετική αναγνώριση φωνής



Πολύ άνετες για μέγιστη αποδοχή από τους χρήστες



Η κλειστή επιφάνεια εμποδίζει τη διείσδυση ξένων σωμάτων και σωματιδίων βρομιάς στις ωτασπίδες



Το αποτυπωμένο σχήμα Χ παρέχει μια σειρά από πλεονεκτήματα:


  • Μειώνει την πίεση επαφής στην είσοδο του ακουστικού πόρου

  • Απαλή και βέλτιστη προσαρμογή στον ακουστικό πόρο

  • Η σωστή τοποθέτηση γίνεται γρήγορα και εύκολα

  • Εύκολη αφαίρεση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για εφαρμογές όπου υπάρχει μακροπρόθεσμη ηχορύπανση

Τιμή εξασθένησης SNR

37 dB

Τιμή εξασθένησης L

34 dB

Τιμή εξασθένησης M

35 dB

Τιμή εξασθένησης

36 dB

Δοχείο

Διανεμητής μίας χρήσης

Σχεδίαση

Σε ζεύγη σε polybag

Αριθμός ωτασπίδων

200 Pair

Χρώμα

Πράσινο νέον

Πρότυπα

EN 352, AS/NZS 1270

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες