Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σύνδεσμος ασφαλείας για σωλήνες πεπιεσμένου αέρα wSafe® 2000 Με θηλυκό σπείρωμα

Σύνδεσμος ασφαλείας wSafe 2000 με θηλυκό σπείρωμα
ΜΑΣΤΟΣ WSAFE 2000 ΘΗΛΥΚΟΣ 3/8

Αρ. είδους 0699023138

EAN 4058794688948

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σύνδεσμος ασφαλείας για σωλήνες πεπιεσμένου αέρα wSafe® 2000 Με θηλυκό σπείρωμα

Αρ. είδους 0699023138

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 3 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ο σύνδεσμος πεπιεσμένου αέρα αποτελεί σημείο αναφοράς για την ασφάλεια και την απόδοση όσον αφορά τις συνδέσεις σωληνώσεων πεπιεσμένου αέρα.

Βέλτιστη παροχή πεπιεσμένου αέρα και ισχύος για καταναλώσεις πεπιεσμένου αέρα


Η βαλβίδα βελτιστοποιημένης παροχής εξασφαλίζει υψηλή παροχή έως 2250 l/min και μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη παραγωγικότητα και χαμηλότερο ενεργειακό κόστος για τον χρήστη.



Υψηλή προστασία και αντοχή στη διάβρωση, ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες


Οι εκτεθειμένες επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες, επινικελωμένες ή γαλβανισμένες.



Μεγάλη διάρκεια ζωής


Χιτώνιο κλειδώματος κατασκευασμένο από σκληρυμένο χάλυβα



Ασφαλής αποσύνδεση με ένα χέρι


Η ασφαλής σύνδεση σε συνδυασμό με τη διαδικασία αποσύνδεσης ενός σταδίου διευκολύνει την αποσύνδεση με το ένα χέρι με τράβηγμα του χιτωνίου κλειδώματος προς τα πίσω. Η εκτόνωση του αέρα από τον σύνδεσμο γίνεται αυτόματα, οπότε εμποδίζεται η εκτίναξη του εύκαμπτου σωλήνα.



Τα προφίλ Euro είναι συμβατά με άλλα εξαρτήματα σύνδεσης πεπιεσμένου αέρα


Τα εξαρτήματα της σειράς 2000 συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο και έχουν ονομαστικό πλάτος 7,6 mm.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Σπείρωμα σύνδεσης

IT G 3/8 ίντσας

Μήκος (L)

60 mm

Εξωτερική διάμετρος (D)

25,4 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

22 mm

Ικανότητα παροχής

2250 l/min

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-20 to 100 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες