Θήκη για smartphone με βολικό συνδετικό στοιχείο τύπου αυτοπρόσφυσης
Θήκη για κινητό τηλέφωνο, νάιλον
ΘΗΚΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΘ. ΥΠΟΔ.ΣΤΥΛΟ 85Χ30Χ150ΜΜ
Αρ. είδους 0715930221
EAN 4046777991796
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ελαστική ταινία στην εξωτερική πλευρά για στυλό και μικρά κατσαβίδια
- Κατασκευάζεται από πολυεστέρα υψηλής ποιότητας (ντενιέ 1680)
Τα πρόσθετα προϊόντα που εμφανίζονται δεν περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος x πλάτος x ύψος | 85 x 30 x 150 mm |
Κατάλληλο για κινητό τηλέφωνο | 145 x 75 x 15 mm |
Για πλάτος ιμάντα | 50 mm |
Σχεδίαση | Κατακόρυφο |
Υλικό | PES - Πολυεστέρας |
Χρώμα | Μαύρο, Γκρι |
Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 1 kg |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 985,000 g |