Μπλούζα polo εργασίας Fox Jersey
Μπλούζα πόλο εργασίας FOX JERSEY
ΜΠΛΟΥΖΑ POLO FOX-JERSEY ΜΑΥΡΟ XXL
Αρ. είδους 9501008860
EAN 4065233122536
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Άκρη μανικιού σε ύφανση ριμπ
- Πλαϊνό κόψιμο στο κάτω μέρος
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | XXL |
Υλικό | 85% βαμβάκι, 15% βισκόζη |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 150 g |
Πλένεται σε | 30°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Στέγνωμα σε στεγνωτήριο με κάδο, κανονικό, Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωροαιθυλένιο/υδροφθοράνθρακες |