Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπλούζα polo εργασίας Fox Jersey

Μπλούζα πόλο εργασίας FOX JERSEY
ΜΠΛΟΥΖΑ POLO FOX-JERSEY ΓΚΡΙ ΜΕΛΑΝΖΕ S

Αρ. είδους 9501008862

EAN 4065233122581

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπλούζα polo εργασίας Fox Jersey

Αρ. είδους 9501008862

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μπλούζα κοντομάνικη ζέρσεϊ σε μορφή polo, ιδανική για όλες τις ώρες.
  • Άκρη μανικιού σε ύφανση ριμπ

  • Πλαϊνό κόψιμο στο κάτω μέρος
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Γκρι Μελανζέ

Μέγεθος

S

Υλικό

85% βαμβάκι, 15% βισκόζη

Βάρος υφάσματος ανά m2

150 g

Πλένεται σε

30°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Στέγνωμα σε στεγνωτήριο με κάδο, κανονικό, Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωροαιθυλένιο/υδροφθοράνθρακες

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες