Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπλούζα polo εργασίας Fox Jersey

Μπλούζα πόλο εργασίας FOX JERSEY
ΜΠΛΟΥΖΑ POLO FOX-JERSEY ΚΟΚΚΙΝΟ 3XL

Αρ. είδους 9501008885
EAN 4065233122529

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μπλούζα κοντομάνικη ζέρσεϊ σε μορφή polo, ιδανική για όλες τις ώρες.
  • Άκρη μανικιού σε ύφανση ριμπ

  • Πλαϊνό κόψιμο στο κάτω μέρος
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Κόκκινο

Μέγεθος

3XL

Υλικό

85% βαμβάκι, 15% βισκόζη

Βάρος υφάσματος ανά m2

150 g

Πλένεται σε

30°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Στέγνωμα σε στεγνωτήριο με κάδο, κανονικό, Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωροαιθυλένιο/υδροφθοράνθρακες

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες