Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα, εξαγωνική κεφαλή με ροδέλα στεγανοποίησης, piasta®

Βίδα αυτοκ. κατασκ. πρόσ., piasta με ροδέλα στεγ.
ΑΥΤ/ΤΗ ΒΙΔΑ ΕΞ/ΡΟΔ WSH19 WS8 RUS 5,5X26

Αρ. είδους 0214835525
EAN 4011231275767

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα, εξαγωνική κεφαλή με ροδέλα στεγανοποίησης, piasta®

Αρ. είδους 0214835525

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανοξείδωτος χάλυβας A2 με αιχμή διάτρησης και χυτευμένο σπείρωμα κατασκευασμένο από σκληρυμένο χάλυβα. Για στερέωση προφίλ αλουμινίου, λαμαρινών και στοιχείων τύπου σάντουιτς σε υποκατασκευές από αλουμίνιο και χάλυβα ≤ 5 mm

Η ροδέλα στεγανοποίησης αποτελείται από μια μεταλλική ράχη από ανοξείδωτο χάλυβα A2 με βουλκανισμένη στεγανοποίηση από EPDM υψηλής ποιότητας



Μείωση του χρόνου συναρμολόγησης χρησιμοποιώντας το τρυπάνι κατά τουλάχιστον 50%:


  • Διάτρηση χωρίς κεντρική πονταρισιά

  • Σπειροτόμηση

  • Στερέωση

Όλα σε μία εργασία



Προϊόν κατάλληλο για συνδυασμό εξαρτημάτων tI/tII σύμφωνα με την έγκριση ETA-10/0184


  • Χάλυβας/χάλυβας - για ∅ 4,2 mm-∅6,3 mm


Επιπλέον, σύμφωνα με τη στερέωση τύπου σάντουιτς ETA-13/0210 για ∅ 6,3 mm για μήκος από ≥50 mm

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Διμεταλλικό

Επιφάνεια

Νιφάδα ψευδαργύρου

Υλικό ροδέλας στεγανοποίησης

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια της ροδέλας στεγανότητας

Απλός

Υλικό παρεμβύσματος

Διενικό τριπολυμερές αιθυλοπροπυλενικό καουτσούκ

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή με κολάρο

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχήμα άκρου

Άκρο διάτρησης

Υπογείως

Χάλυβας, Αλουμίνιο

Ονομαστική διάμετρος (d1)

5,5 mm

Μήκος (l1)

26 mm

Εξωτερική διάμετρος της ροδέλας στεγανοποίησης (d2)

19 mm

Πάχος ροδέλας (h1)

4 mm

Ύψος κοπής (k1)

5,5 mm

Μήκος αιχμής διάτρησης (lp)

6,9 mm

Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης

22,5 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS8

Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο)

5,25 mm

Για μέγ. πάχος υποδομής

4,0 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

0-5,0 mm

Έγκριση

ETA-10/0184

Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί)

1200-1800 U/min(rpm)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες

Τελευταία προβολή

Μπουζόνι με εξαγωνική κεφαλή DIN EN 14399-4, χάλυβας 10.9, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (hdg), για συναρμολόγηση δομικών στοιχείων υψηλής αντοχής

Μπουζόνι με εξαγωνική κεφαλή DIN EN 14399-4, χάλυβας 10.9, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (hdg), για συναρμολόγηση δομικών στοιχείων υψηλής αντοχής

Σπόγγος λείανσης

Σπόγγος λείανσης

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Ροδέλα ωμέγα Για άξονες, τυπικό σχέδιο, σχήμα A, DIN 471, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος

Ροδέλα ωμέγα Για άξονες, τυπικό σχέδιο, σχήμα A, DIN 471, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος

Μπουζόνι με εξαγωνική κεφαλή DIN EN 14399-4, χάλυβας 10.9, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (hdg), για συναρμολόγηση δομικών στοιχείων υψηλής αντοχής

Μπουζόνι με εξαγωνική κεφαλή DIN EN 14399-4, χάλυβας 10.9, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (hdg), για συναρμολόγηση δομικών στοιχείων υψηλής αντοχής

Κρουστικό δράπανο με μπαταρία H 18-MA

Κρουστικό δράπανο με μπαταρία H 18-MA

Διπλό πολύγωνο κλειδί κωνικών παξιμαδιών μετρικού τύπου Διεξαγωνικό με POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Διπλό πολύγωνο κλειδί κωνικών παξιμαδιών μετρικού τύπου Διεξαγωνικό με POWERDRIV®

Μπουζόνι με εξαγωνική κεφαλή DIN EN 14399-4, χάλυβας 10.9, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (hdg), για συναρμολόγηση δομικών στοιχείων υψηλής αντοχής

Μπουζόνι με εξαγωνική κεφαλή DIN EN 14399-4, χάλυβας 10.9, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (hdg), για συναρμολόγηση δομικών στοιχείων υψηλής αντοχής

Πιστόλι στεγανοποίησης έως 300 ml 14:1

Πιστόλι στεγανοποίησης έως 300 ml 14:1

Φούτερ Idaho

Φούτερ Idaho