Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα, εξαγωνική κεφαλή με ροδέλα στεγανοποίησης, piasta®
Βίδα αυτοκ. κατασκ. πρόσ., piasta με ροδέλα στεγ.
ΑΥΤ/ΤΗ ΒΙΔ ΕΞ/ΡΟΔ WSH14 WS8 RUS 5,5X26
Αρ. είδους 0214855525
EAN 4024835165228



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Η ροδέλα στεγανοποίησης αποτελείται από μια μεταλλική ράχη από ανοξείδωτο χάλυβα A2 με βουλκανισμένη στεγανοποίηση από EPDM υψηλής ποιότητας
Μείωση του χρόνου συναρμολόγησης χρησιμοποιώντας το τρυπάνι κατά τουλάχιστον 50%:
- Διάτρηση χωρίς κεντρική πονταρισιά
- Σπειροτόμηση
- Στερέωση
Όλα σε μία εργασία
Προϊόν κατάλληλο για συνδυασμό εξαρτημάτων tI/tII σύμφωνα με την έγκριση ETA-10/0184
- Χάλυβας/χάλυβας - για ∅ 4,2 mm-∅6,3 mm
Επιπλέον, σύμφωνα με τη στερέωση τύπου σάντουιτς ETA-13/0210 για ∅ 6,3 mm για μήκος από ≥50 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Διμεταλλικό |
Επιφάνεια | Νιφάδα ψευδαργύρου |
Υλικό ροδέλας στεγανοποίησης | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια της ροδέλας στεγανότητας | Απλός |
Υλικό παρεμβύσματος | Διενικό τριπολυμερές αιθυλοπροπυλενικό καουτσούκ |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή με κολάρο |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχήμα άκρου | Άκρο διάτρησης |
Υπογείως | Χάλυβας, Αλουμίνιο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 5,5 mm |
Μήκος (l1) | 26 mm |
Εξωτερική διάμετρος της ροδέλας στεγανοποίησης (d2) | 14 mm |
Πάχος ροδέλας (h1) | 4 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 5,5 mm |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 6,9 mm |
Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης | 22,0 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS8 |
Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο) | 5,25 mm |
Για μέγ. πάχος υποδομής | 4,0 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 0-5,0 mm |
Έγκριση | ETA-10/0184 |
Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί) | 1200-1800 U/min(rpm) |
Ονομαστική διάμετρος | Ύψος κεφαλής (k1) | Εξωτερική κεφαλή οδήγησης (s1) | Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | Μέγ. πάχος υλικού με δυνατότητα διάτρησης | Για μέγ. πάχος υποκατασκευής | Συνιστώμενη ταχύτητα επεξεργασίας |
4,2 mm | 4 mm | WAF7 | 4,2 mm | 3 mm | 1,5 mm | 1.700–2.500 rpm |
4,8 mm | 5,4 mm | WAF8 | 5,6 mm | 4,4 mm | 3 mm | 1.700-2.500 rpm |
5,5 mm | 5,4 mm | WAF8 | 6,9 mm | 5,25 mm | 4 mm | 1.200–1.800 rpm |
6,3 mm | 6,8 mm | WAF3/8 | 7,6 mm | 6 mm | 5 mm | 1200-1800 rpm |