Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα piasta ®, πομπέ κεφαλή με εσοχή

piasta, ανοξείδ. χάλ. Α2 με νιφάδες ψευδαργύρου H
(ΕΠ) PIASΤΑ ZEBRA ΨΩΜ Φ4,8Χ19

Αρ. είδους 021184819
EAN 4011231269094
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα piasta ®, πομπέ κεφαλή με εσοχή

Αρ. είδους 021184819

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανοξείδωτος χάλυβας A2 με αιχμή διάτρησης και σπείρωμα κατασκευασμένο από σκληρυμένο χάλυβα και κωνική εγκοπή H. Για συνδέσμους σε αλουμινένιες και χαλύβδινες υποκατασκευές στην μη εγκεκριμένη περιοχή

Για καλαίσθητες στερεώσεις σε ορατές περιοχές χωρίς πρόσθετη ροδέλα στεγανοποίησης



Μείωση του χρόνου συναρμολόγησης με την αιχμή διάτρησης κατά τουλάχιστον 50%:


  • Διάτρηση χωρίς δημιουργία κόκκου

  • Σπειροτόμηση

  • Στερέωση

όλα σε μία εργασία

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Διμεταλλικό

Επιφάνεια

Νιφάδα ψευδαργύρου

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Πομπέ κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

H

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχήμα άκρου

Άκρο διάτρησης

Υπογείως

Χάλυβας, Αλουμίνιο

Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,8 mm

Μήκος (l1)

19 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

9,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,5 mm

Μήκος αιχμής διάτρησης (lp)

5 mm

Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης

17 mm

Εσωτερική οδήγηση

H2

Ελάχ. συνιστώμενο πάχος υποκατασκευής

1,5 mm

Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο)

4,4 mm

Για μέγ. πάχος υποδομής

3 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

1,5-7,25 mm

Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί)

1700-2500 U/min(rpm)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες